pagina iniziale

RUTENBECK - RUT228010100 Q8SC-D/LC-Q-MA Up g

copiacopia
RUTENBECK - RUT228010100 Q8SC-D/LC-Q-MA Up g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Altri

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Grigio

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 2

  • Composizione - Elemento di base

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4043921665602

Codice prodotto

RUT228010100

Cod. produttore

228010100

Produttore

RUT

Utilizzo:

Altri

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Grigio

Adatto per numero di connettori / giunti:

2

Composizione:

Elemento di base

Direzione di uscita:

Lineare

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

7005

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Adatto per grado di protezione (IP):

IP21

Larghezza del dispositivo:

70 mm

Altezza del dispositivo:

17 mm

Profondità del dispositivo:

70 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

67 mm