RUTENBECK - RUT226104062 WLAN Accesspoint 300 Mbit mit PoE Up 2,4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max velocità di trasferimento - 150 Mbit/s
Banda di frequenza - 2,4 GHz
Protocollo di trasmissione - IEEE 802.11 b/g/n
Protocollo di sicurezza / Algoritmo crittografico - WPA2
Gestibile da remoto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4043921665824
Codice prodotto
RUT226104062
Cod. produttore
226104062
Produttore
RUT
Max velocità di trasferimento:
150 Mbit/s
Banda di frequenza:
2,4 GHz
Protocollo di trasmissione:
IEEE 802.11 b/g/n
Protocollo di sicurezza / Algoritmo crittografico:
WPA2
Gestibile da remoto:
sì
Ethernet:
sì
Numero di porte LAN 10/100 Mbps:
2
Sicurezza VPN (Virtual Private Network):
sì
Configurabile in modalità bridge (ponte):
sì
PoE (Power Over Ethernet):
sì
Grado di protezione (IP):
IP21
Incasso:
sì
Configurabile come ripetitore:
sì
Adattatore per presa:
no
Colore:
Bianco
Larghezza:
80 mm
Altezza:
80 mm
Profondità:
50 mm
Adatto a montaggio in rack 19":
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Fissaggio al palo:
no
Installabile a incasso:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
no