pagina iniziale

RUTENBECK - RUT13910556 IP44 Ap-GehAuse fA1/4r Industrie- anwend

copiacopia
RUTENBECK - RUT13910556 IP44 Ap-GehAuse fA1/4r Industrie- anwend

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 2

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4043921665879

Codice prodotto

RUT13910556

Cod. produttore

13910556

Produttore

RUT

Composizione:

Scatola da parete

Numero di unità:

2

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Tipo di superficie:

Opaco

Superficie:

Altri

Con placca:

Grado di protezione (IP):

IP44

Numero RAL (affine):

7035

Con ingresso cavi:

Con pressacavo a vite:

Resistente agli urti:

Profondità del dispositivo:

89 mm

Larghezza del dispositivo:

90 mm

Altezza del dispositivo:

93 mm