RUBINETTERIA PAFFONI - PFFSK075HCR MIX LAVABO S/A 1 1/4 (TIPO NUOVO ALTO) S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale rubinetto - Acciaio inox
Superficie - Cromato
Colore base - Cromo
Colore d'accento - Cromo
Numero di fori per rubinetti - 1 foro
Confezione
1 PZ
EAN
8020913077014
Codice prodotto
PFFSK075HCR
Cod. produttore
SK075HCR
Produttore
PFF
Materiale rubinetto:
Acciaio inox
Superficie:
Cromato
Colore base:
Cromo
Colore d'accento:
Cromo
Numero di fori per rubinetti:
1 foro
Misura di raccordo alimentazione:
3/8 pollice (10)
Tipo di impugnatura:
Comando singolo
Installazione:
Piastra/foro rubinetto
Altezza complessiva della struttura:
175 mm
Altezza complessiva della parte bassa scarico rubinetto:
89 mm
Sporgenza scarico:
111 mm