RPS(RIELLO UPS) - RIEYEO3050A EO3 50
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Larghezza - 330 mm
Altezza - 198 mm
Profondità - 561.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8023251005831
Codice prodotto
RIEYEO3050A
Cod. produttore
YEO3050A
Produttore
RPS
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Larghezza:
330 mm
Altezza:
198 mm
Profondità:
561.5 mm


