RPS(RIELLO UPS) - RIETSPW6K5M0000N TBX SPW 6500 M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Trasformatore
Larghezza - 265 mm
Altezza - 400 mm
Profondità - 500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8023251004568
Codice prodotto
RIETSPW6K5M0000N
Cod. produttore
TSPW6K5M0000N
Produttore
RPS
Tipo di accessorio / ricambio:
Trasformatore
Larghezza:
265 mm
Altezza:
400 mm
Profondità:
500 mm


