RPS(RIELLO UPS) - RIESCBM8K0AW400RUA CSS CBM 8 W4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 6000 W
Potenza apparente in uscita - 8000 VA
Tipologia UPS - On-line
Tempo di autonomia a carico massimo - 60 min
Connettore d'ingresso - Connessione fissa
Confezione
1 PZ
EAN
8023251009181
Codice prodotto
RIESCBM8K0AW400RUA
Cod. produttore
SCBM8K0AW400RUA
Produttore
RPS
Potenza attiva in uscita:
6000 W
Potenza apparente in uscita:
8000 VA
Tipologia UPS:
On-line
Tempo di autonomia a carico massimo:
60 min
Connettore d'ingresso:
Connessione fissa
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
sì
Tensione di ingresso:
380...415 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
220...240 V
Adatto per la gestione di rete:
sì
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
440 mm
Profondità:
840 mm
Altezza:
1320 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Contatto a potenziale libero:
sì
Peso:
324 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
3 %
Fattore di potenza in uscita:
1
Frequenza di ingresso:
50...60 Hz
Efficienza complessiva:
98 %
Efficienza in modalità eco:
99 %
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
1
Frequenza di uscita:
50...60 Hz