RPS(RIELLO UPS) - RIEKSTW240PM400NPA BTC STW 240V BB M4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Batteria
Larghezza - 250 mm
Altezza - 500 mm
Profondità - 698 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8023251009044
Codice prodotto
RIEKSTW240PM400NPA
Cod. produttore
KSTW240PM400NPA
Produttore
RPS
Tipo di accessorio / ricambio:
Batteria
Larghezza:
250 mm
Altezza:
500 mm
Profondità:
698 mm
Battery Box completo per STW 8000-10000


