RPS(RIELLO UPS) - RIEKSDU180PL200NPA BTC SDU 180V BB L2
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Batteria
Larghezza - 483 mm
Altezza - 131 mm
Profondità - 640 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8023251007453
Codice prodotto
RIEKSDU180PL200NPA
Cod. produttore
KSDU180PL200NPA
Produttore
RPS
Tipo di accessorio / ricambio:
Batteria
Larghezza:
483 mm
Altezza:
131 mm
Profondità:
640 mm
Battery Box Rack completo per SDU 5000-6000


