pagina iniziale

RPS(RIELLO UPS) - RIEKSDU180PA300NPA BTC SDU 180V BB A3

RPS
copiacopia
RPS(RIELLO UPS) - RIEKSDU180PA300NPA BTC SDU 180V BB A3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Batteria

  • Larghezza - 483 mm

  • Altezza - 131 mm

  • Profondità - 640 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023251006821

Codice prodotto

RIEKSDU180PA300NPA

Cod. produttore

KSDU180PA300NPA

Produttore

RPS

Tipo di accessorio / ricambio:

Batteria

Larghezza:

483 mm

Altezza:

131 mm

Profondità:

640 mm

Battery Box Rack completo per SDU 5000-6000