pagina iniziale

RPS(RIELLO UPS) - RIEKSDU096PM400NPA BTC SDU 96V BB M4

RPS
copiacopia
RPS(RIELLO UPS) - RIEKSDU096PM400NPA BTC SDU  96V BB M4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Batteria

  • Larghezza - 483 mm

  • Altezza - 131 mm

  • Profondità - 640 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023251007439

Codice prodotto

RIEKSDU096PM400NPA

Cod. produttore

KSDU096PM400NPA

Produttore

RPS

Tipo di accessorio / ricambio:

Batteria

Larghezza:

483 mm

Altezza:

131 mm

Profondità:

640 mm

Battery Box Rack completo per SDU 4000