RPS(RIELLO UPS) - RIEK190480PV83TNPA BTC 1900 480V BB V8 3T


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Batteria
Larghezza - 860 mm
Altezza - 1900 mm
Profondità - 800 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8023251008856
Codice prodotto
RIEK190480PV83TNPA
Cod. produttore
K190480PV83TNPA
Produttore
RPS
Tipo di accessorio / ricambio:
Batteria
Larghezza:
860 mm
Altezza:
1900 mm
Profondità:
800 mm
RIELLO tipo BTC 1900 480V BB V8 3T, Accessori e ricambi per UPS