RPS(RIELLO UPS) - RIEK160480PV53TNPA BTC 1600 480V BB V5 3T
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Batteria
Larghezza - 650 mm
Altezza - 1600 mm
Profondità - 750 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8023251009068
Codice prodotto
RIEK160480PV53TNPA
Cod. produttore
K160480PV53TNPA
Produttore
RPS
Tipo di accessorio / ricambio:
Batteria
Larghezza:
650 mm
Altezza:
1600 mm
Profondità:
750 mm


