RPS(RIELLO UPS) - RIEK132480PT23FNPA BTC 1320 480V BB T2 3F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Batteria
Larghezza - 400 mm
Altezza - 1320 mm
Profondità - 823 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8023251008757
Codice prodotto
RIEK132480PT23FNPA
Cod. produttore
K132480PT23FNPA
Produttore
RPS
Tipo di accessorio / ricambio:
Batteria
Larghezza:
400 mm
Altezza:
1320 mm
Profondità:
823 mm
RIELLO tipo BTC 1320 480V BB T2 3F, Accessori e ricambi per UPS


