RPS(RIELLO UPS) - RIEK132240PB12F BTC 1320 240V BB B1 2F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Batteria
Larghezza - 400 mm
Altezza - 1320 mm
Profondità - 815 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8023251006937
Codice prodotto
RIEK132240PB12F
Cod. produttore
K132240PB12F
Produttore
RPS
Tipo di accessorio / ricambio:
Batteria
Larghezza:
400 mm
Altezza:
1320 mm
Profondità:
815 mm
Battery Box Tower completo per SDU 8000-10000 e per STW 10000 ER


