RPS(RIELLO UPS) - RIEK132180PB12F BTC 1320 180V BB B1 2F


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di accessorio / ricambio - Batteria 
- Larghezza - 400 mm 
- Altezza - 1320 mm 
- Profondità - 823 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8023251006923
Codice prodotto
RIEK132180PB12F
Cod. produttore
K132180PB12F
Produttore
RPS
Tipo di accessorio / ricambio:
Batteria
Larghezza:
400 mm
Altezza:
1320 mm
Profondità:
823 mm
Battery Box Tower completo per SDU 5000-6000 - STW6000 ER


