RPS(RIELLO UPS) - RIEDS3TK40JT500RUA UPS S3T 40 XTD T5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 40000 W
Potenza apparente in uscita - 40000 VA
Tipologia UPS - On-line
Tempo di autonomia a carico massimo - 11 min
Connettore d'ingresso - Connessione fissa
Confezione
1 PZ
EAN
8023251009495
Codice prodotto
RIEDS3TK40JT500RUA
Cod. produttore
DS3TK40JT500RUA
Produttore
RPS
Potenza attiva in uscita:
40000 W
Potenza apparente in uscita:
40000 VA
Tipologia UPS:
On-line
Tempo di autonomia a carico massimo:
11 min
Connettore d'ingresso:
Connessione fissa
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
sì
Tensione di ingresso:
380...415 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Tensione di uscita:
380...415 V
Adatto per la gestione di rete:
sì
SNMP (Simple Network Management Protocol):
sì
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
440 mm
Profondità:
840 mm
Altezza:
1320 mm
Numero di fasi in ingresso:
3
Contatto a potenziale libero:
sì
Peso:
425 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Fattore di potenza in uscita:
1
Frequenza di ingresso:
50...60 Hz
Efficienza complessiva:
96 %
Efficienza in modalità eco:
99 %
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
1
Frequenza di uscita:
50...60 Hz




