RPS(RIELLO UPS) - RIEDS3MK20CS200RUA UPS S3M 20 CPT S2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'ingresso - 380...415 V
Frequenza primaria - 50...60 Hz
Numero delle fase primarie - 3
Tensione d'uscita - 220...240 V
Frequenza secondaria - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
8023251007965
Codice prodotto
RIEDS3MK20CS200RUA
Cod. produttore
DS3MK20CS200RUA
Produttore
RPS
Tensione d'ingresso:
380...415 V
Frequenza primaria:
50...60 Hz
Numero delle fase primarie:
3
Tensione d'uscita:
220...240 V
Frequenza secondaria:
50...60 Hz
Potenza in uscita effettiva:
20000 W
Potenza apparente di uscita:
20000 VA
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
sì
Numero di fasi secondarie:
1
SNMP:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
700 mm
Larghezza:
280 mm
Profondità:
840 mm
Peso:
155 kg
Tempo di trasferimento a pieno carico:
7 min
Idoneo alla gestione di rete:
sì
Tecnologia UPS:
Online
Tipologia costruttiva:
Tower
Fattore di potenza in uscita:
1
Efficienza totale:
96 %
Efficienza in modalità Eco:
99 %
Contatto di commutazione a potenziale zero:
sì
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Connettore d'Ingresso:
Connessione fissa / morsettiera
Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:
1