RPS(RIELLO UPS) - RIEDMSTM10BNB00 UPS MST 100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 90000 W
Potenza apparente in uscita - 100000 VA
Tipologia UPS - On-line
Tempo di autonomia a carico massimo - 0 min
Connettore d'ingresso - Connessione fissa
Confezione
1 PZ
EAN
8023251005381
Codice prodotto
RIEDMSTM10BNB00
Cod. produttore
DMSTM10BNB00
Produttore
RPS
Potenza attiva in uscita:
90000 W
Potenza apparente in uscita:
100000 VA
Tipologia UPS:
On-line
Tempo di autonomia a carico massimo:
0 min
Connettore d'ingresso:
Connessione fissa
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
sì
Tensione di ingresso:
380...415 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Numero di fasi in uscita:
3
Tensione di uscita:
380...415 V
Adatto per la gestione di rete:
sì
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
500 mm
Profondità:
850 mm
Altezza:
1600 mm
Numero di fasi in ingresso:
3
Contatto a potenziale libero:
sì
Peso:
220 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Fattore di potenza in uscita:
0.9
Frequenza di ingresso:
50...60 Hz
Efficienza complessiva:
98 %
Efficienza in modalità eco:
98 %
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
1
Frequenza di uscita:
50...60 Hz