RPS(RIELLO UPS) - RIECSTWK10AA500RUA UPS STW 10000 A5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'ingresso - 220...240 V
Frequenza primaria - 50...60 Hz
Numero delle fase primarie - 3
Tensione d'uscita - 220...240 V
Frequenza secondaria - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
8023251007354
Codice prodotto
RIECSTWK10AA500RUA
Cod. produttore
CSTWK10AA500RUA
Produttore
RPS
Tensione d'ingresso:
220...240 V
Frequenza primaria:
50...60 Hz
Numero delle fase primarie:
3
Tensione d'uscita:
220...240 V
Frequenza secondaria:
50...60 Hz
Potenza in uscita effettiva:
10000 W
Potenza apparente di uscita:
10000 VA
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
sì
Numero di fasi secondarie:
1
SNMP:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
500 mm
Larghezza:
250 mm
Profondità:
698 mm
Peso:
84 kg
Tempo di trasferimento a pieno carico:
7 min
Idoneo alla gestione di rete:
sì
Tecnologia UPS:
Online
Tipologia costruttiva:
Tower
Fattore di potenza in uscita:
1
Efficienza totale:
95 %
Efficienza in modalità Eco:
98 %
Contatto di commutazione a potenziale zero:
sì
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Connettore d'Ingresso:
Connessione fissa / morsettiera
Numero prese di uscita tipo C13:
2