RPS(RIELLO UPS) - RIECSTW5K0AL200RUA UPS STW 5000 L2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 5000 W
Potenza apparente in uscita - 5000 VA
Tipologia UPS - On-line
Tempo di autonomia a carico massimo - 13 min
Connettore d'ingresso - Connessione fissa
Confezione
1 PZ
EAN
8023251008993
Codice prodotto
RIECSTW5K0AL200RUA
Cod. produttore
CSTW5K0AL200RUA
Produttore
RPS
Potenza attiva in uscita:
5000 W
Potenza apparente in uscita:
5000 VA
Tipologia UPS:
On-line
Tempo di autonomia a carico massimo:
13 min
Connettore d'ingresso:
Connessione fissa
Numero di prese di uscita C13:
2
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
sì
Tensione di ingresso:
220...240 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
220...240 V
Adatto per la gestione di rete:
sì
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
250 mm
Profondità:
698 mm
Altezza:
500 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Contatto a potenziale libero:
sì
Peso:
62 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Fattore di potenza in uscita:
1
Frequenza di ingresso:
50...60 Hz
Efficienza complessiva:
95 %
Efficienza in modalità eco:
98 %
Frequenza di uscita:
50...60 Hz