pagina iniziale

RPS(RIELLO UPS) - RIECSEP1K5AA5 UPS SEP 1500 A5

RPS
copiacopia
RPS(RIELLO UPS) - RIECSEP1K5AA5 UPS SEP 1500 A5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 1350 W

  • Potenza apparente in uscita - 1500 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 11 min

  • Connettore d'ingresso - C14

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023251006357

Codice prodotto

RIECSEP1K5AA5

Cod. produttore

CSEP1K5AA5

Produttore

RPS

Potenza attiva in uscita:

1350 W

Potenza apparente in uscita:

1500 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

11 min

Connettore d'ingresso:

C14

Numero di prese di uscita C13:

4

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

Tensione di ingresso:

220...240 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

220...240 V

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

158 mm

Profondità:

422 mm

Altezza:

235 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

no

Peso:

15 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

2 %

Fattore di potenza in uscita:

0.9

Frequenza di ingresso:

50...60 Hz

Efficienza complessiva:

98 %

Efficienza in modalità eco:

98 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

4

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

Sentinel Pro utilizza la tecnologia ON LINE doppiache Š l espressione della massima affidabilit… e della massima protezione per i carichi come server,applicazioni IT e Voce-Dati. Nelle applicazioni dibusiness continuity che richiedono lunghi tempi di