RPS(RIELLO UPS) - RIECSDU5K0AA7U0RUA UPS SDU 5000 A7 PDIST


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 5000 W
Potenza apparente in uscita - 5000 VA
Tipologia UPS - On-line
Tempo di autonomia a carico massimo - 14 min
Connettore d'ingresso - Connessione fissa
Confezione
1 PZ
EAN
8023251006883
Codice prodotto
RIECSDU5K0AA7U0RUA
Cod. produttore
CSDU5K0AA7U0RUA
Produttore
RPS
Potenza attiva in uscita:
5000 W
Potenza apparente in uscita:
5000 VA
Tipologia UPS:
On-line
Tempo di autonomia a carico massimo:
14 min
Connettore d'ingresso:
Connessione fissa
Numero di prese di uscita C13:
8
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
sì
Tensione di ingresso:
220...240 V
Tipo di costruzione:
Dispositivo 19 pollici
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
220...240 V
Adatto per la gestione di rete:
sì
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
482.6 mm
Profondità:
640 mm
Altezza:
131 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Contatto a potenziale libero:
sì
Peso:
46 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Fattore di potenza in uscita:
1
Frequenza di ingresso:
50...60 Hz
Efficienza complessiva:
95 %
Efficienza in modalità eco:
98 %
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
11
Frequenza di uscita:
50...60 Hz