pagina iniziale

RPS(RIELLO UPS) - RIECSDU5K0AA700RUA UPS SDU 5000 A7

RPS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 5000 W

  • Potenza apparente in uscita - 5000 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 4 min

  • Connettore d'ingresso - Connessione fissa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023251006784

Codice prodotto

RIECSDU5K0AA700RUA

Cod. produttore

CSDU5K0AA700RUA

Produttore

RPS

Potenza attiva in uscita:

5000 W

Potenza apparente in uscita:

5000 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

4 min

Connettore d'ingresso:

Connessione fissa

Numero di prese di uscita C13:

8

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

Tensione di ingresso:

220...240 V

Tipo di costruzione:

Dispositivo 19 pollici

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

220...240 V

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

640 mm

Altezza:

133.35 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

Peso:

46 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Fattore di potenza in uscita:

1

Frequenza di ingresso:

50...60 Hz

Efficienza complessiva:

95 %

Efficienza in modalità eco:

98 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

11

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

La gamma Š disponibile nei modelli da 4 KVA e 5-6-8-10 kVA/kW con tecnologia online a doppia conversione (VFI): il carico Š alimentato costantemente dall inverter, che eroga una tensione sinusoidale filtrata e stabilizzata in termini di tensione, for