RPS(RIELLO UPS) - RIEANPW600AA3 UPS NPW 600 A3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 360 W
Potenza apparente in uscita - 600 VA
Tipologia UPS - Line interactive
Tempo di autonomia a carico massimo - 10 min
Connettore d'ingresso - C14
Confezione
1 PZ
EAN
8023251004384
Codice prodotto
RIEANPW600AA3
Cod. produttore
ANPW600AA3
Produttore
RPS
Potenza attiva in uscita:
360 W
Potenza apparente in uscita:
600 VA
Tipologia UPS:
Line interactive
Tempo di autonomia a carico massimo:
10 min
Connettore d'ingresso:
C14
Numero di prese di uscita C13:
4
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
sì
Tensione di ingresso:
220...240 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
230...240 V
Adatto per la gestione di rete:
sì
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
100 mm
Profondità:
287 mm
Altezza:
142 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Contatto a potenziale libero:
no
Peso:
6 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Fattore di potenza in uscita:
0.6
Frequenza di ingresso:
50...60 Hz
Efficienza complessiva:
98 %
Efficienza in modalità eco:
98 %
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
4
Frequenza di uscita:
50...60 Hz