RPS(RIELLO UPS) - RIEAIDR1K2AA3 UPS IDR 1200 A3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 720 W
Potenza apparente in uscita - 1200 VA
Tipologia UPS - Off-line
Tempo di autonomia a carico massimo - 5 min
Numero di prese di uscita C19 - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8023251005657
Codice prodotto
RIEAIDR1K2AA3
Cod. produttore
AIDR1K2AA3
Produttore
RPS
Potenza attiva in uscita:
720 W
Potenza apparente in uscita:
1200 VA
Tipologia UPS:
Off-line
Tempo di autonomia a carico massimo:
5 min
Numero di prese di uscita C19:
0
Connettore d'ingresso:
Connessione fissa
Numero di prese di uscita C13:
2
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
sì
Tensione di ingresso:
220...240 V
Tipo di costruzione:
Dispositivo 19 pollici
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
230...240 V
Adatto per la gestione di rete:
sì
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
482.6 mm
Profondità:
300 mm
Altezza:
87.9 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Peso:
8 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Fattore di potenza in uscita:
0.6
Frequenza di ingresso:
50...60 Hz
Efficienza complessiva:
98 %
Efficienza in modalità eco:
98 %
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
5
Numero di prese di uscita Schuko:
3
Frequenza di uscita:
50...60 Hz