RPS(RIELLO UPS) - RIEAIDG8001RU UPS IDG 800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 480 W
Potenza apparente in uscita - 800 VA
Tipologia UPS - Off-line
Tempo di autonomia a carico massimo - 5 min
Numero di prese di uscita C19 - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
monofase/monofase
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8023251002434
Codice prodotto
RIEAIDG8001RU
Cod. produttore
AIDG8001RU
Produttore
RPS
Potenza attiva in uscita:
480 W
Potenza apparente in uscita:
800 VA
Tipologia UPS:
Off-line
Tempo di autonomia a carico massimo:
5 min
Numero di prese di uscita C19:
0
Connettore d'ingresso:
C14
Numero di prese di uscita C13:
4
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
sì
Tensione di ingresso:
220...240 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
230...240 V
Adatto per la gestione di rete:
sì
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
90 mm
Profondità:
232 mm
Altezza:
192 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Contatto a potenziale libero:
no
Peso:
3 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Fattore di potenza in uscita:
0.6
Frequenza di ingresso:
50...60 Hz
Efficienza complessiva:
98 %
Efficienza in modalità eco:
98 %
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
4
Numero di prese di uscita Schuko:
0
Frequenza di uscita:
50...60 Hz


