RPS(RIELLO UPS) - RIE512YM17U0A-I STAB EM TRISTAB Y170 400/400V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 400 V
Tensione secondaria - 400 V
Potenza nominale - 170000 VA
Corrente nominale secondaria - 245 A
Separazione galvanica tra ingresso e uscita - no
Confezione
1 PZ
EAN
8032993587505
Codice prodotto
RIE512YM17U0A-I
Cod. produttore
512YM17U0A-I
Produttore
RPS
Tensione primaria:
400 V
Tensione secondaria:
400 V
Potenza nominale:
170000 VA
Corrente nominale secondaria:
245 A
Separazione galvanica tra ingresso e uscita:
no
Larghezza:
1100 mm
Altezza:
1800 mm
Profondità:
650 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-10...40 °C
Grado di protezione (IP):
IP21
Tipo di protezione (NEMA):
Altri