RPS(RIELLO UPS) - RIE512YK85U0A-I STAB EM TRISTAB Y85 400/400V
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 400 V
Tensione secondaria - 400 V
Potenza nominale - 85000 VA
Corrente nominale secondaria - 123 A
Separazione galvanica tra ingresso e uscita - no
Confezione
1 PZ
EAN
8032993587901
Codice prodotto
RIE512YK85U0A-I
Cod. produttore
512YK85U0A-I
Produttore
RPS
Tensione primaria:
400 V
Tensione secondaria:
400 V
Potenza nominale:
85000 VA
Corrente nominale secondaria:
123 A
Separazione galvanica tra ingresso e uscita:
no
Larghezza:
450 mm
Altezza:
1200 mm
Profondità:
800 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-10...40 °C
Grado di protezione (IP):
IP21
Tipo di protezione (NEMA):
Altri