ROTEX - RXHFWXM10ATV3 HP CONVECTOR AD INCASSO 1 KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 210 mm
Altezza - 680 mm
Frequenza - 50 Hz
Profondità - 830 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4548848796915
Codice prodotto
RXHFWXM10ATV3
Cod. produttore
FWXM10ATV3
Produttore
RXH
Larghezza:
210 mm
Altezza:
680 mm
Frequenza:
50 Hz
Profondità:
830 mm
Dotata di funzionalità di raffrescamento e riscaldamento, l'unità Daikin Altherma HPC può essere utilizzata in combinazione con pavimento radiante in sostituzione degli obsoleti radiatori. L’unità è disponibile in tre modelli (a pavimento, a parete e aincasso) ed è perfetta per qualsiasi camera da letto o salotto, grazie al funzionamento silenzioso. Il tipo di funzionamento di un convettore a pompa di calore è simile al radiatore, poiché entrambi utilizzano il principio della convezione perriscaldare un locale. In un radiatore si ha convezione facendo scorrere l'acqua nei tubi. Con un convettore a pompa di calore, il processo di convezione del radiatore risulta più rapido poiché un piccolo ventilatore provvede a velocizzare il ciclo di riscaldamento. Un convettore a pompa di calore crea la stessa temperatura ambiente del radiatore ma con una temperatura dell'acqua più bassa nel radiatore, contribuendo, sul lungo termine, a risparmiare energia.




