ROTEX - RXHERGA04EV UNITA ESTERNA ALTHERMA R32 4 KW 1PH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità esterna
COPd a Tj = +7°C - 5.1
Tipo di regolazione - Controllo meteodipendente
Tipo di ottimizzazione - Termostato ambientale
Max temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento - 55 °C
Confezione
1 PZ
EAN
4548848881505
Codice prodotto
RXHERGA04EV
Cod. produttore
ERGA04EV
Produttore
RXH
Modello:
Unità esterna
COPd a Tj = +7°C:
5.1
Tipo di regolazione:
Controllo meteodipendente
Tipo di ottimizzazione:
Termostato ambientale
Max temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento:
55 °C
Contenuto di refrigerante:
1.5 kg
Classe di efficienza energetica riscaldamento d'ambiente (811/2013/EU):
A+++
Classe di efficienza energetica riscaldamento acqua (811/2013/EU):
A
Tipo di pompa (pompa di sistema):
Risparmio energetico
Regolazione della velocità della pompa (pompa di sistema):
Integrato
Tipo di regolazione velocità (pompa di sistema):
Controllo automatico tramite dT
Profilo di carico dichiarato:
L