ROTEX - RXHEKHWS300D3V3 ACCUMULO IN ACCIAIO INOX CLASSEB 300 L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Contenuto - 292 l
Materiale Boiler - Acciaio inox
Posizionamento verticale - no
Altezza - 1.745 mm
Collegamento acqua fredda - Filettatura interna
Confezione
1 PZ
EAN
4548848655854
Codice prodotto
RXHEKHWS300D3V3
Cod. produttore
EKHWS300D3V3
Produttore
RXH
Contenuto:
292 l
Materiale Boiler:
Acciaio inox
Posizionamento verticale:
no
Altezza:
1.745 mm
Collegamento acqua fredda:
Filettatura interna
Con tubo ad immersione:
no
Attacco per ricircolo:
no
Diametro:
595 mm
Collegamento acqua calda:
Filettatura interna
Pressione massima di lavoro:
10 bar
Materiale del rivestimento:
Acciaio
Diametro nominale acqua fredda:
3/4 pollice (20)
Con opzione scarico (connessione):
no
Diametro nominale acqua calda:
3/4 pollice (20)
Classe di efficienza energetica:
B
-D3V3.jpg?847586758570609095909C9CA55F855D7D89879B85659AA4B7&ts=1758381049659)