ROTEX - RXHEKHWP500PB DAIKIN HYBRIDCUBE HYC 544/32/0 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Contenuto - 477 l
Materiale Boiler - Altri
Posizionamento verticale - no
Altezza - 1.66 mm
Collegamento acqua fredda - Filettatura esterna
Confezione
1 PZ
EAN
4548848388219
Codice prodotto
RXHEKHWP500PB
Cod. produttore
EKHWP500PB
Produttore
RXH
Contenuto:
477 l
Materiale Boiler:
Altri
Posizionamento verticale:
no
Altezza:
1.66 mm
Collegamento acqua fredda:
Filettatura esterna
Con tubo ad immersione:
no
Attacco per ricircolo:
no
Collegamento acqua calda:
Filettatura esterna
Pressione massima di lavoro:
6 bar
Larghezza:
790 mm
Materiale del rivestimento:
Plastica
Profondità:
790 mm
Diametro nominale acqua fredda:
1 pollice (25)
Con opzione scarico (connessione):
no
Diametro nominale acqua calda:
1 pollice (25)
Classe di efficienza energetica:
B