ROTEX - RXHEBVX16S23D6V UNITA INTERNA INTEGRATED R32 H/C 230 L 1

_9.jpg?80A19DB3C69C97A6B1B9B9A9B1896366AF6D866EB1705E9EC0AC&ts=1758383502171)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4548848858071
Codice prodotto
RXHEBVX16S23D6V
Cod. produttore
EBVX16S23D6V
Produttore
RXH
Sistema split aria/acqua composto da unità esterna e unità interna con accumulo di acqua calda sanitaria (da 180 o 230 litri), per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria ad altissima efficienza. - Design moderno ed elegante - Range di potenza da 4 a 8 kW - Alta efficienza per tutte le applicazioni grazie alla temperatura di mandata fino a 65°C, adatta sia in caso di riscaldamento a pavimento sia che si usino i radiatori - Il primo sistema per il riscaldamento residenziale ad acqua ad utilizzare l'R32, l'innovativo gas refrigerante a basso GWP - L'alta efficienza stagionale in riscaldamento consente di raggiungere non solo l'attuale più alta classe A++, ma anche la classe A+++ che entrerà in vigore a partire dal 2019 - Ridotto ingombro in pianta: soli 60x60 cm - Include tutti i componenti richiesti per l'installazione: circolatore ad alta efficienza, filtro defangatore con sistema di disaerazione e valvola di by-pass - Semplice installazione: tutte le connessioni all'impianto e del refrigerante sono nella parte alta dell'unità - Semplice manutenzione: la scheda elettronica e tutti i componenti idraulici sono accessibili frontalmente - New MMI: innovativo pannello di controllo dal design nuovo e moderno con procedura guidata per una rapida configurazione ed un menu intuitivo e di facile comprensione - Controllo remoto e monitoraggio dell'impianto via App - Funzione smart grid per la massima integrazione con impianto fotovoltaico