ROSSINI - RSSZER003N SOSPENSIONE NERA LED 45W IP20 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1000 lm
Max prestazioni del sistema - 45 W
Colore del corpo - Nero
Portalampada - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8015421654161
Codice prodotto
RSSZER003N
Cod. produttore
ZER003N
Produttore
RSS
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1000 lm
Max prestazioni del sistema:
45 W
Colore del corpo:
Nero
Portalampada:
Altri
Diametro:
1000 mm
Materiale (del corpo):
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP20
Tensione nominale:
220...240 V
Altezza / Profondità:
30 mm
Classe di protezione:
I






