ROSSINI - RSSYEN102B BINARIO ELETTRIFICATO TRIFASE BIANCO 162CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Colore - Bianco
Lunghezza - 1620 mm
Tipo di superficie - Lucido
Adatto per collegamento bus - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015421559855
Codice prodotto
RSSYEN102B
Cod. produttore
YEN102B
Produttore
RSS
Tensione nominale:
220...240 V
Colore:
Bianco
Lunghezza:
1620 mm
Tipo di superficie:
Lucido
Adatto per collegamento bus:
no
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
I
Altezza:
46 mm
Larghezza:
46 mm
Materiale:
Alluminio
Flessibile:
no
Sistema lineare LED monoemissione o biemissione, con alimentatore in remoto o a bordo, per installazione a soffitto (con kit attacco a plafone), a sospensione (con kit sospensione e rosone), o a sistema in fila continua (con giunto lineare e angolare, fino a max 1500W). Altamente versatile grazie alle molteplici combinazioni possibili date dai diff erenti moduli, il binario trifase, l'ottica opaleo antiriflesso per UGR<19 che lo rendono particolarmente adatto ad installazione in ambienti con vid eoterminali. Struttura in alluminio estruso dallaforma squadrata ed essenziale, disponibile in versione mono o doppia, verniciata con polveri epossidiche in tre finiture (bianco, nero e grigio). Disponibile in diverse misure e relative potenze, in due temperaturecolore (3000K e 4000K) e, in alcuni versioni, con sistema DALI su richiesta. Apparecchio da completare con kit testate terminali, scher mi e accessori da ordinare separatamente.






