ROSSINI - RSSYEN009 SCHERMO DIFFUSORE OPALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Altri
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8015421538898
Codice prodotto
RSSYEN009
Cod. produttore
YEN009
Produttore
RSS
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Altri
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Lunghezza:
1080 mm
Larghezza:
37 mm
Diffusore microforato:
no
Altezza / Profondità:
2 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale