pagina iniziale

ROSSINI - RSSYEN004GR MODULO PLAFONE/SOSP. LED 24W 4000K

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3600 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Modello - Tubo con dotazione completa

  • Colore della luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421538652

Codice prodotto

RSSYEN004GR

Cod. produttore

YEN004GR

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3600 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Modello:

Tubo con dotazione completa

Colore della luce:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Grigio

Forma:

Rettangolare

Con adattatore per sospensione:

no

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

Adatto per montaggio a sospensione:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Indice di resa cromatica:

80-89

Lunghezza:

1430 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Classe di protezione:

I

Larghezza:

46 mm

Altezza / Profondità:

46 mm

Montaggio a parete:

no

Sistema componibile a LED a luce diretta, per applicazione a soffito (kit attacco a plafone), a sospensione (kit sospensione e rosone) e a sistema con installazione in fila continua (kit giunto lineare o angolare). Kit e accessori da ordinare a parte, tra cui anche schermo diffusore o ottica antiriflesso, a completamento del prodotto. Struttura in estrusione di alluminio verniciata con polveri epossidiche nei colore grigio. Alimentatore integrato nella parte cieca della struttura. LED 24W 3600lm 4000K - 120°.