ROSSINI - RSSXPL001B PLAFONIERA/SOSPE BIANCO 8 LUCI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 75 W
Colore del corpo - Bianco
Portalampada - E27
Diametro - 670 mm
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8015421675821
Codice prodotto
RSSXPL001B
Cod. produttore
XPL001B
Produttore
RSS
Max prestazioni del sistema:
75 W
Colore del corpo:
Bianco
Portalampada:
E27
Diametro:
670 mm
Materiale (del corpo):
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per numero di lampade:
8
Tensione nominale:
220...240 V
Altezza / Profondità:
1000 mm
Classe di protezione:
I