ROSSINI - RSSWOO002B BOLLARD BIANCO E27 IP44 39CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Bianco
Materiale (del corpo) - Alluminio
Max prestazioni del sistema - 75 W
Altezza / Profondità - 395 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015421587599
Codice prodotto
RSSWOO002B
Cod. produttore
WOO002B
Produttore
RSS
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
75 W
Altezza / Profondità:
395 mm
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
195 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Classe di protezione:
I





