ROSSINI - RSSWIL003AN APPLIQUE 2XE27 IP54 ANTRACITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 15 W
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore del corpo - Antracite
Materiale (del corpo) - Alluminio
Portalampada - E27
Confezione
1 PZ
EAN
8015421677450
Codice prodotto
RSSWIL003AN
Cod. produttore
WIL003AN
Produttore
RSS
Max prestazioni del sistema:
15 W
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
380 mm
Larghezza:
85 mm
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
78 mm
Adatto per numero di lampade:
2