ROSSINI - RSSWAS001MT SOSPENSIONE SINGOLA PER EBI/WASABI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo
Materiale - Acciaio Inox
Colore - Acciaio Inox
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 44 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015421553716
Codice prodotto
RSSWAS001MT
Cod. produttore
WAS001MT
Produttore
RSS
Tipo di accessorio / ricambio:
Sospensione a cavo
Materiale:
Acciaio Inox
Colore:
Acciaio Inox
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
44 mm
Diametro:
16 mm
Fune in acciaio (2000mm, carico massimo 7Kg) e nottolino in ottone cromato con dispositivo per regolazione millimetrica. Permette la sospensione dei profili regolabile.