pagina iniziale

ROSSINI - RSSVIR003BZ INC IN GESSO GU10 1X13W QUADRATO BZ

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Classe di protezione - II

  • Larghezza - 120 mm

  • Lunghezza - 120 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421587186

Codice prodotto

RSSVIR003BZ

Cod. produttore

VIR003BZ

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di protezione:

II

Larghezza:

120 mm

Lunghezza:

120 mm

Faretto ad incasso in gesso rasato a scomparsa totale, dalla forma tonda o quadrata con ottica arretrata. Proposto con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura in gesso, riflettore interno disponibile in quattro finiture colore ( nero, cromo, oro e bronzo) che impreziosiscono ilprodotto e gli danno un aspetto maggiormente decorativo, in grado anche di adattarsi a qualunque stile e ambiente. Disponibili accessori per modellare il fascio di luce.