ROSSINI - RSSV.117-CRI VETRO PROTEZ.X ALOGENA 117 MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Altri
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta
Larghezza - 117 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015421073603
Codice prodotto
RSSV.117-CRI
Cod. produttore
V.117-CRI
Produttore
RSS
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Altri
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Larghezza:
117 mm
Serie di vetrini pirex di protezione, per alogene R7S 78 mm e R7S 117 mm. Colore cristallo.