pagina iniziale

ROSSINI - RSSUMA001BZ SOSPENSIONE BRONZO E27 IP20

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bronzo

  • Portalampada - E27

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421571673

Codice prodotto

RSSUMA001BZ

Cod. produttore

UMA001BZ

Produttore

RSS

Colore del corpo:

Bronzo

Portalampada:

E27

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Reattore elettronico

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Non dimmerabile:

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per lampade di potenza:

75...75 W

Lampada a sospensione con diffusore in metallo verniciato a polveri, dalla forma in stile industriale. Portalampada E27, che consente di montare una lampadina LED. Disponibile nelle finiture bianco, n ero e bronzo, con interno e rosone in tinta. Cavoin PVC in tinta nelle versioni nera e bianca, cavo nero per la versione bronzo.