ROSSINI - RSSTWI006BB SOSPENSIONE BIANCA E27 IP20


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 75 W
Portalampada - E27
Lunghezza - 745 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Adatto per numero di lampade - 4
Confezione
1 PZ
EAN
8015421682027
Codice prodotto
RSSTWI006BB
Cod. produttore
TWI006BB
Produttore
RSS
Max prestazioni del sistema:
75 W
Portalampada:
E27
Lunghezza:
745 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per numero di lampade:
4
Altezza / Profondità:
368 mm
Classe di protezione:
I
Twin, prodotto altemante decorativo. Si compone di apparecchi da soffitto, da parete, da tavolo e piantana con una struttura in metallo su cui poggiano i portalampada. Proposta in tre finiture: bianco opaco, ottone satinato e nella versione bifinitur a con struttura verniciata nera e portalampada inottone satinato. Attacco E27 che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una l ampadina a vista a LED a scelta.