ROSSINI - RSSTWI002BB PLAFONIERA BIANCA E27 IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 75 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Portalampada - E27
Tensione nominale - 220...240 V
Lunghezza - 410 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015421661619
Codice prodotto
RSSTWI002BB
Cod. produttore
TWI002BB
Produttore
RSS
Max prestazioni del sistema:
75 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
410 mm
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
565 mm
Adatto per numero di lampade:
2
Twin, prodotto altemante decorativo. Si compone di apparecchi da soffitto, da parete, da tavolo e piantana con una struttura in metallo su cui poggiano i portalampada. Proposta in tre finiture: bianco opaco, ottone satinato e nella versione bifinitur a con struttura verniciata nera e portalampada inottone satinato. Attacco E27 che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una l ampadina a vista a LED a scelta.






