ROSSINI - RSSTS.474-110 TRASFORMATORE ELETTRONICO 110W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza - 110...110 W
Tipo di trasformatore - Trasformatore elettronico standard
Grado di protezione (IP) - IP20
Tensione di ingresso - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8015421206438
Codice prodotto
RSSTS.474-110
Cod. produttore
TS.474-110
Produttore
RSS
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza:
110...110 W
Tipo di trasformatore:
Trasformatore elettronico standard
Grado di protezione (IP):
IP20
Tensione di ingresso:
230...230 V
Colore:
Grigio