pagina iniziale

ROSSINI - RSSTS.205 ALIMENTATORE LED MAX 120W 24V IP20

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 120...120 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 29 mm

  • Adatto per uso all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421551965

Codice prodotto

RSSTS.205

Cod. produttore

TS.205

Produttore

RSS

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

120...120 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

29 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

40 mm

Lunghezza:

300 mm

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

II

Strip LED flessibile in bobina da 5mt con possibil it? di sezione come indicato sulla scheda tecnicadi ciascun prodotto. Fornita con nastro adesivo 3M sul retro, che permette un fissaggio rapido e resistente sui profili in alluminio. Disponibile in v arie potenze e tecnologie: da 4,8W/mt a 16,8W/mt,Tunable White, RGB, RGB + White, COB, 230V (vedere sezione controllo della luce per sistemi di alimentazione e controllo, anche con protocollo CASAMBI per creazione di diversi scenari luminosi). Dispo nibile anche in versione Neon Flex per realizzare curve sinuose anche in esterno (IP67).