ROSSINI - RSSTS.204 ALIMENTATORE LED 24V MAX 75W 50/60HZ IP2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto ad uso esterno - sì
Alloggiamento - Alloggiamento in plastica
Adatto per corrente costante - no
Adatto per tensione costante - no
Tensione d'uscita - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8015421551958
Codice prodotto
RSSTS.204
Cod. produttore
TS.204
Produttore
RSS
Adatto ad uso esterno:
sì
Alloggiamento:
Alloggiamento in plastica
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
no
Tensione d'uscita:
24...24 V
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Potenza d'uscita:
75...75 W
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Lunghezza:
180 mm
Larghezza:
52 mm
Altezza:
42 mm